{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | LOCTITE 480 | |
Kemiallinen perusta | Etyylisyaaniakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 100 mPas - 200 mPas | |
Tiheys | 1,05 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
Käyttölämpötila-alue | −40 °C - 100 °C | |
Kosketuslujuusaika | 60 s - 120 s | |
Ominaisuudet | iskusitkeä; kosteudenkestävä; iskunkestävä | |
soveltuu materiaalille | Metalli; muovi; Lasi; Elastomeeri | |
Maksimirakomitta | 0,15 mm | |
Vetorepeämislujuus | 22 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Väri | musta | |
Täyttö | 20 ml | |
Säilytyslämpötila | 2 °C - 8 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 17 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Pikaliima |
Tuotekoodi | 083352 480 | |
EAN / GTIN | 4100630166131 | |
Valmistajan numero | 142411 |