{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 496 | |
Kemiallinen perusta | Metyylisyaaniakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 125 mPas | |
Tiheys | 1,09 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
Käyttölämpötila-alue | −40 °C - 80 °C | |
Kosketuslujuusaika | 20 s - 40 s | |
soveltuu materiaalille | Metalli; muovi; Elastomeeri | |
Maksimirakomitta | 15 mm | |
Vetorepeämislujuus | 20 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Väri | läpinäkyvä | |
Täyttö | 20 ml | |
Säilytyslämpötila | 2 °C - 8 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 20 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Pikaliima |
Tuotekoodi | 083352 496_DIE | |
EAN / GTIN | 4058093011843 | |
Valmistajan numero | 2235003 |