pikaliima 454

Tuote nro.: 083352 454
(219,65 € / 100 Gram)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä LOCTITE 454
    Kemiallinen perusta Etyylisyaaniakrylaatti
    Dynaaminen viskositeetti 150 mPas - 450 mPas
    Tiheys 1,05 g/cm3
    Muoto Geeli
    Käyttölämpötila-alue −40 °C - 120 °C
    Kosketuslujuusaika 5 s - 10 s
    Ominaisuudet pisaraton; ei imeydy
    soveltuu materiaalille Elastomeeri; puu; muovi; Nahka; Metalli; Paperi; Kartonki; huokoiset materiaalit
    Maksimirakomitta 0,15 mm
    Vetorepeämislujuus 20,9 N/mm2
    Väri läpinäkyvä
    Täyttö 20 ml
    Säilytyslämpötila 2 °C - 8 °C
    Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
    Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
    Tuotetyyppi Pikaliima

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083352 454
    EAN / GTIN 5010266454160
    Valmistajan numero 195678

    Kuvaus

    Malli:

    Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Kovettuminen ilmankosteuden vaikutuksesta.

    Käyttö:

    Yleispikaliima-geeli. Sopii lähes kaikille materiaaleille. Ei valu, sopii käytettäväksi pystysuorilla pinnoilla ja pään yläpuolella.

    Ohje:

    Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin