Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Select 6

Tuote nro.: 082000 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Select 60
Tilavuus 5,9 l
Laitteen pituus 370 mm
Laitteen leveys 210 mm
sisäkorin pituus 255 mm
sisäkorin leveys 115 mm
Puhdistusaltaan korkeus 145 mm
Kuumennusteho 400 W
Ultraäänen huipputeho 600 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 220 V - 240 V
Paino 5,2 kg
Suositeltava työmäärä 4,3 l
Tuotetyyppi Ultraäänipuhdistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082000 6
EAN / GTIN 4250004100503

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.
Tehokkaat ja yksilölliset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.
  • 5 ultraäänitilaa.
  • Mahdollisuus tallentaa 4 yksilöllistä puhdistusohjelmaa.
  • Selkeä näyttö, jossa näkyvät kaikki asiaankuuluvat puhdistusparametrit.
  • Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.
  • Allas vedettyä ruostumatonta terästä

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 082104 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015088019

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin