{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Select 180 | |
Tilavuus | 17,8 l | |
Laitteen pituus | 405 mm | |
Laitteen leveys | 360 mm | |
sisäkorin pituus | 280 mm | |
sisäkorin leveys | 250 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 195 mm | |
Kuumennusteho | 800 W | |
Ultraäänen huipputeho | 800 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 220 V - 240 V | |
Paino | 10,2 kg | |
Suositeltava työmäärä | 14,2 l | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite |
Tuotekoodi | 082000 18 | |
EAN / GTIN | 4250004100558 |