Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Select 30

Tuote nro.: 082000 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Select 300
Tilavuus 27,5 l
Laitteen pituus 575 mm
Laitteen leveys 360 mm
sisäkorin pituus 455 mm
sisäkorin leveys 250 mm
Puhdistusaltaan korkeus 195 mm
Kuumennusteho 1 200 W
Ultraäänen huipputeho 1 200 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 220 V - 240 V
Paino 12,2 kg
Suositeltava työmäärä 22 l
Tuotetyyppi Ultraäänipuhdistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082000 30
EAN / GTIN 4250004100565

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.
Tehokkaat ja yksilölliset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.
  • 5 ultraäänitilaa.
  • Mahdollisuus tallentaa 4 yksilöllistä puhdistusohjelmaa.
  • Selkeä näyttö, jossa näkyvät kaikki asiaankuuluvat puhdistusparametrit.
  • Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.
  • Allas vedettyä ruostumatonta terästä

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 082104 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015088019

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin