Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Select, Tyyppi: 3

Tuote nro.: 082000 3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Select 30
Tilavuus 2,7 l
Laitteen pituus 305 mm
Laitteen leveys 170 mm
sisäkorin pituus 195 mm
sisäkorin leveys 105 mm
Puhdistusaltaan korkeus 95 mm
Kuumennusteho 200 W
Ultraäänen huipputeho 480 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 220 V - 240 V
Paino 3,6 kg
Suositeltava työmäärä 1,6 l
Tuotetyyppi Ultraäänipuhdistuslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 082000 3
EAN / GTIN 4250004100480
Valmistaja Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.
Tehokkaat ja yksilölliset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.
  • 5 ultraäänitilaa.
  • Mahdollisuus tallentaa 4 yksilöllistä puhdistusohjelmaa.
  • Selkeä näyttö, jossa näkyvät kaikki asiaankuuluvat puhdistusparametrit.
  • Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.
  • Allas vedettyä ruostumatonta terästä
Tässä versiossa ei ole sulkuventtiiliä laitteen takaosassa.

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 082104 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015088019

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin