{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valmistajamerkintä | UNIFORM | |
Valovirta | 500 lm | |
Valovirta, porras 2 | 250 lm | |
Valaisuaika | 3 h | |
Valaisuaika porras 2 | 6 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 190 mm | |
Kokonaisleveys | 60 mm | |
Paino | 265 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081516 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997354070 | |
Valmistajan numero | 03.5407 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: UNIFORM
pyynnöstä
Varastossa
918 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 953 kappaletta varastossa
59,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 011 kappaletta varastossa
91,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litium-ioni | Litiumioni | Litiumioni |
ATEX-vyöhyke | ei | ei | ei |
IP-suojausluokka | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Valaisuaika | 3 h | 2 h - 20 h | 2 h - 20 h |
Lamppu | LED-moduuli | LED-moduuli | LED-moduuli |
Valovirta | 500 lm | 20 lm - 200 lm | 50 lm - 500 lm |
Tuotetyyppi | Työvalaisin | Työvalaisin | Työvalaisin |