{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 50 lm - 500 lm | |
Valaisuaika | 2 h - 20 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 230 mm | |
Kokonaisleveys | 47 mm | |
Paino | 257 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081442 500 | |
EAN / GTIN | 4062406236113 | |
Valmistajan numero | 081442 500 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, Tyyppi: 500
pyynnöstä
Varastossa
2 056 kappaletta varastossa
91,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 005 kappaletta varastossa
59,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litiumioni | Litiumioni |
ATEX-vyöhyke | ei | ei |
IP-suojausluokka | IP 65 | IP 65 |
Valaisuaika | 2 h - 20 h | 2 h - 20 h |
Lamppu | LED-moduuli | LED-moduuli |
Valovirta | 50 lm - 500 lm | 20 lm - 200 lm |
Tuotetyyppi | Työvalaisin | Työvalaisin |