{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valmistajamerkintä | STAR | |
Valovirta | 1 000 lm | |
Valovirta, porras 2 | 500 lm | |
Valaisuaika | 2,5 h | |
Valaisuaika porras 2 | 5 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 5,2 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 156 mm | |
Kokonaisleveys | 103 mm | |
Paino | 710 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081516 STAR | |
EAN / GTIN | 5708997356203 | |
Valmistajan numero | 03.5620 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: STAR
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 755 kappaletta varastossa
71,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 867 kappaletta varastossa
91,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litium-ioni | Litiumioni | Litiumioni |
Kokonaispituus | 156 mm | 380 mm | 230 mm |
IP-suojausluokka | IP 65 | IP 54 | IP 65 |
Valaisuaika | 2,5 h | 2,5 h | 2 h - 20 h |
Valovirta | 1 000 lm | 120 lm - 500 lm | 50 lm - 500 lm |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Tuotetyyppi | Työvalaisin | Sauvavalaisin | Työvalaisin |