{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valmistajamerkintä | MINIMAG PRO | |
Valovirta | 20 lm - 200 lm | |
Valaisuaika | 2 h - 20 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 1,2 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 202 mm | |
Kokonaisleveys | 40 mm | |
Paino | 143 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081516 MINI-PRO | |
EAN / GTIN | 5708997356920 | |
Valmistajan numero | 03.5692 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: MINI-PRO
pyynnöstä
Varastossa
390 kappaletta varastossa
56,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 050 kappaletta varastossa
33,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 646 kappaletta varastossa
59,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
35,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 632 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litium-ioni | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen |
Kokonaispituus | 202 mm | 260 mm | 200 mm | 175 mm | 173 mm |
Valaisuaika | 2 h - 20 h | 3 h | 2 h - 20 h | 2 h - 16 h | 1 h - 10 h |
Valovirta | 20 lm - 200 lm | 300 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm |
Tuotetyyppi | Työvalaisin | Taskulamppu | Työvalaisin | Taskulamppu | Taskulamppu |