{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 30 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 20 lm - 200 lm | |
Valaisuaika | 2 h - 16 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 0,8 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 175 mm | |
Kokonaisleveys | 23 mm | |
Paino | 77 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081577 175 | |
EAN / GTIN | 4062406262044 | |
Valmistajan numero | 081577 175 |