{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Valovirta | 120 lm | |
Valovirta, porras 2 | 50 lm | |
Valovirta, porras 3 | 15 lm | |
Valaisuaika | 0,5 h | |
Valaisuaika porras 2 | 1 h | |
Valaisuaika porras 3 | 5 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Kokonaispituus | 103 mm | |
Pään ⌀ | 15 mm | |
Paino | 36 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081468 P2R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020367 | |
Valmistajan numero | 502176 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() LED-taskulamppu Core akkuineen P2R-CORE
pyynnöstä
Varastossa
291 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 860 kappaletta varastossa
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litium-ioni | Litiumioni |
Kokonaispituus | 103 mm | 158 mm |
IP-suojausluokka | IP 54 | IP 54 |
Valaisuaika | 0,5 h | 2 h - 8 h |
Valovirta | 120 lm | 450 lm |
Valovirta, porras 2 | 50 lm | 300 lm |
Tuotetyyppi | Taskulamppu | Taskulamppu |