{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 68 | |
Valovirta | 1 000 lm | |
Valovirta, porras 2 | 440 lm | |
Valovirta, porras 3 | 15 lm | |
Valaisuaika | 2 h | |
Valaisuaika porras 2 | 4 h | |
Valaisuaika porras 3 | 90 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Kokonaispituus | 158 mm | |
Pään ⌀ | 35 mm | |
Paino | 202 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081468 P7R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020510 | |
Valmistajan numero | 502181 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
LED-taskulamppu Core akkuineen P7R-CORE
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 679 kappaletta varastossa
33,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litium-ioni | Litiumioni |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen |
Kokonaispituus | 158 mm | 260 mm |
Valaisuaika | 2 h | 3 h |
Valovirta | 1 000 lm | 300 lm |
Valovirta, porras 2 | 440 lm | 60 lm |
Tuotetyyppi | Taskulamppu | Taskulamppu |