{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | P5R-CORE | |
IP-suojausluokka | IP 68 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 350 lm | |
Valovirta, porras 2 | 130 lm | |
Valovirta, porras 3 | 15 lm | |
Valaisuaika | 1 h | |
Valaisuaika porras 2 | 3,5 h | |
Valaisuaika porras 3 | 25 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Advanced Focus System (AFS) | kyllä | |
Smart Light Technology (SLT) | kyllä | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 0,75 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 123 mm | |
Pään ⌀ | 29 mm | |
Paino | 106 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081468 P5R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020428 | |
Valmistajan numero | 502178 |