LED- ja UV-taskulamppu akkuineen, Tyyppi: UV-LED

Tuote nro.: 081518 UV-LED
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
Valovirta 450 lm
Valovirta, porras 2 300 lm
Valovirta, porras 3 120 lm
Valaisuaika 2 h - 8 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
UV-säteilyn aallonpituus 395 nm
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2,6 Ah
Kokonaispituus 158 mm
Pään ⌀ 29 mm
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081518 UV-LED
Kopioi
EAN / GTIN 4045197967251
Kopioi
Valmistajan numero 081518 UV-LED
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ladattava LED-taskulamppu eloksoitua alumiinia, akku, 3-portainen LED, vaihdettavissa UV-valoksi, 90° kääntyvä pää ja magneettijalka. Uusinta LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.
  • Kumipäällysteinen painonappi.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • IP 54 -luokan mukaisesti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä.

Väärinkäyttö
  • Ei sovellu lasten käyttöön.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai suoralle kosketukselle veden kanssa.
  • Älä käytä enää voimakkaan iskun tai putoamisen jälkeen.
  • Älä vaihda lamppua.