Konepajakompressori 180/5W

Tuote nro.: 079842 180/5W
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 180/5W
Tehonkulutus 1,1 kW
Maksimipaine (ilman-) 8 bar
suurin imuteho 160 l/min
Suurin täyttöteho 90 l/min
Painesäiliön tilavuus 5 l
Paino 16 kg
Pituus 370 mm
Leveys 395 mm
Korkeus 286 mm
Verkkojännite 230 V
Tuotetyyppi Kompressori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079842 180/5W
EAN / GTIN 4007430244406

Kuvaus

Malli:

Kompakti ja kannettava mäntäkompressori. Ihanteellinen niittaukseen ja naulaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin