{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | 250/24W | |
Tehonkulutus | 1,5 kW | |
Maksimipaine (ilman-) | 8 bar | |
suurin imuteho | 220 l/min | |
Suurin täyttöteho | 120 l/min | |
Painesäiliön tilavuus | 24 l | |
Paino | 24 kg | |
Pituus | 620 mm | |
Leveys | 340 mm | |
Korkeus | 580 mm | |
Verkkojännite | 230 V | |
Tuotetyyppi | Kompressori |
Tuotekoodi | 079842 250/24W | |
EAN / GTIN | 4007430244413 |