{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 400/50D | |
Tehonkulutus | 2,2 kW | |
Maksimipaine (ilman-) | 10 bar | |
suurin imuteho | 400 l/min | |
Suurin täyttöteho | 360 l/min | |
Painesäiliön tilavuus | 50 l | |
Paino | 73 kg | |
Pituus | 1 050 mm | |
Leveys | 410 mm | |
Korkeus | 817 mm | |
Verkkojännite | 380-415 V | |
Tuotetyyppi | Kompressori |
Tuotekoodi | 079842 400/50D | |
EAN / GTIN | 4007430244468 |