{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 700/90D | |
Tehonkulutus | 4 kW | |
Maksimipaine (ilman-) | 11 bar | |
suurin imuteho | 650 l/min | |
Suurin täyttöteho | 520 l/min | |
Painesäiliön tilavuus | 90 l | |
Paino | 119 kg | |
Pituus | 1 188 mm | |
Leveys | 520 mm | |
Korkeus | 1 110 mm | |
Verkkojännite | 380-415 V | |
Tuotetyyppi | Kompressori |
Tuotekoodi | 079842 700/90D | |
EAN / GTIN | 4007430244833 |