Paineilmaiskuruuvain, Tyyppi: W2411

Tuote nro.: 079171 W2411
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Valmistajamerkintä W2411
Vääntömomenttialue 13 Nm - 80 Nm
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) M10
Enimmäiskierrosluku 7 000 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili
Työkalunpitimen mitta 3/8 tuuma
Rakenne Pistooli
Enimmäisilmantarve 678 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
Paino 1 kg
Toimintaääni 88 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 7 m/s2
Pituus 154 mm
Korkeus 165 mm
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079171 W2411
EAN / GTIN 7322590051266
Valmistajan numero 8434124855

Kuvaus

Malli:

Tehokas iskuruuvinväännin.
Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa myötä- ja vastapäivään.
Tehokas iskuruuvain.
Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa myötä- ja vastapäivään.
  • Tasapainotettu ja ergonominen.

Käyttö:

Soveltuu kevyisiin asennustöihin.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin