{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | W2412 | |
Vääntömomenttialue | 100 Nm - 300 Nm | |
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) | M16 | |
Enimmäiskierrosluku | 7 400 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | □ | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma | |
Rakenne | Pistooli | |
Enimmäisilmantarve | 780 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 1,4 kg | |
Toimintaääni | 88 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5,6 m/s2 | |
Pituus | 113 mm | |
Korkeus | 178 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079171 W2412 | |
EAN / GTIN | 7322590052553 | |
Valmistajan numero | 8434124862 |