{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | W2428 | |
Vääntömomenttialue | 800 Nm - 1 600 Nm | |
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) | M33 | |
Enimmäiskierrosluku | 5 000 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | □ | |
Työkalunpitimen mitta | 1 tuuma | |
Rakenne | Suora | |
Enimmäisilmantarve | 2 880 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/2 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 19 mm | |
Paino | 10,5 kg | |
Toimintaääni | 98 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 10,67 m/s2 | |
Pituus | 345 mm | |
Korkeus | 131 mm | |
Käynti myötä-/vastapäivään | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079171 W2428 | |
EAN / GTIN | 7322590051211 | |
Valmistajan numero | 8434124860 |