{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | W2920 | |
Vääntömomenttialue | 300 Nm - 1 450 Nm | |
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) | M30 | |
Enimmäiskierrosluku | 5 500 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | □ | |
Työkalunpitimen mitta | 3/4 tuuma | |
Rakenne | Pistooli | |
Enimmäisilmantarve | 1 620 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 3/8 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 13 mm | |
Paino | 3,2 kg | |
Toimintaääni | 96 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 10,2 m/s2 | |
Pituus | 218 mm | |
Korkeus | 206 mm | |
Käynti myötä-/vastapäivään | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079171 W2920 | |
EAN / GTIN | 7322590051280 | |
Valmistajan numero | 8434124853 |