{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | NT65APME | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 2 760 W | |
Säiliöiden tilavuus | 65 l | |
Liitäntöjen nimellisarvot | 40 mm | |
Pituus | 600 mm | |
Leveys | 480 mm | |
Korkeus | 920 mm | |
Imuletkun pituus | 4 m | |
Kaapelin pituus | 10 m | |
Turbiinien lkm | 2 | |
Ilmavirran määrä | 2×74 l/s | |
Tyhjiö | 254 mbar | |
Toimintaääni | 73 dB(A) | |
Suodattimen puhdistus | Puoliautomaattinen ApClean-suodattimenpuhdistus | |
Pölyluokka − imuri | L | |
Paino | 23 kg | |
Suodatinjärjestelmä | Litteäpoimusuodatin | |
Erityisominaisuus | Jaloteräskotelo | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 078521 NT65APME | |
EAN / GTIN | 4039784727366 | |
Valmistajan numero | 1.667-299.0 |