{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | NT 30/1 Tact L *EU | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 380 W | |
Säiliöiden tilavuus | 30 l | |
Liitäntöjen nimellisarvot | 35 mm | |
Pituus | 560 mm | |
Leveys | 370 mm | |
Korkeus | 580 mm | |
Imuletkun pituus | 2,5 m | |
Kaapelin pituus | 7,5 m | |
Turbiinien lkm | 1 | |
Ilmavirran määrä | 74 l/s | |
Tyhjiö | 254 mbar | |
Toimintaääni | 69 dB(A) | |
Suodattimen puhdistus | Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistus | |
Pölyluokka − imuri | L | |
Paino | 13,9 kg | |
Suodatinjärjestelmä | Eco-litteäpoimusuodatin | |
Erityisominaisuus | Kestävä kotelo iskusuojattuna | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 078521 NT30TL | |
EAN / GTIN | 4039784973299 | |
Valmistajan numero | 1.148-201.0 |