Märkä- ja kuivaimuri NT22APTE

Tuote nro.: 078521 NT22APTE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä NT22APTE
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 300 W
Säiliöiden tilavuus 22 l
Liitäntöjen nimellisarvot 35 mm
Pituus 380 mm
Leveys 370 mm
Korkeus 480 mm
Imuletkun pituus 1,9 m
Kaapelin pituus 6 m
Turbiinien lkm 1
Ilmavirran määrä 71 l/s
Tyhjiö 255 mbar
Toimintaääni 72 dB(A)
Päällekytkentäautomatiikka kyllä
Suodattimen puhdistus Puoliautomaattinen ApClean-suodattimenpuhdistus
Pölyluokka − imuri L
Paino 6,1 kg
Suodatinjärjestelmä Patruunasuodatin
Erityisominaisuus Pienikokoinen
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078521 NT22APTE
EAN / GTIN 4054278287935
Valmistajan numero 1.378-610.0

Kuvaus

Malli:

Tehokas yleiskäyttöinen märkä- ja kuivaimuri, hyvä imuteho ja kompakti rakenne, letkun ripustus ja tarvikkeiden säilytys laitteessa. Automaattinen sammutus, kun säiliö on täyttynyt maksimirajaan asti.
  • Laskostettu suodatin mahdollistaa märkä- ja kuivaimun ilman suodattimen poistamista.
  • Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn vähäisin huoltokustannuksin, ja suodatin kestää pitempään.
  • Keskitetyn kiertokytkimen ansiosta imuohjelmaa on helppo vaihtaa.
Märkä- ja kuivaimuri pistorasialla ja sähkötyökalujen automaattisella käynnistyksellä.
  • Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin.
  • Kestävä 22 litran säiliö, jossa on puskurit ja kääntyvät pyörät.

Ohje:

Öljyille ja öljypitoisille aineille käytettävä teollisuusimuria nro 078522.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin