{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | NT 27/1 Me Adv *EU | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 380 W | |
Säiliöiden tilavuus | 27 l | |
Liitäntöjen nimellisarvot | 35 mm | |
Pituus | 420 mm | |
Leveys | 420 mm | |
Korkeus | 540 mm | |
Imuletkun pituus | 2,5 m | |
Kaapelin pituus | 7,5 m | |
Turbiinien lkm | 1 | |
Ilmavirran määrä | 67 l/s | |
Tyhjiö | 200 mbar | |
Toimintaääni | 72 dB(A) | |
Pölyluokka − imuri | L | |
Paino | 8,2 kg | |
Suodatinjärjestelmä | Patruunasuodatin | |
Erityisominaisuus | Jaloteräskotelo, helposti kuljetettava | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 078521 NT27ME | |
EAN / GTIN | 4039784724174 | |
Valmistajan numero | 1.428-114.0 |