Pistosaha STEP1200XE

Tuote nro.: 078213 STEP1200XE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä STEP1200XE
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 730 W
Iskutiheys 500 min-1 - 3 000 min-1
suurin sahauspaksuus, teräs 10 mm
suurin sahauspaksuus, puu 135 mm
Jiirin asetus kyllä
Heiluri-isku 4-kertainen
Paino 2,4 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 10,5 m/s2
Rakenne sauvamalli
Erityisominaisuus yleiskäyttöinen
Sopivat pistosahan terät 588400–588551
työkaluton työkalun vaihto kyllä, FIXTEC-järjestelmä
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078213 STEP1200XE
EAN / GTIN 4002395192762
Valmistajan numero 4935412878

Kuvaus

Malli:

Vankat ja yleiskäyttöiset pistosahat, metallinen koneistokotelo ja ylikuormasuoja.
Pikakiinnitysjärjestelmä FIXTEC pistosahan terän työkaluttomaan vaihtoon parissa sekunnissa. Kytkettävä heiluri-isku takaa optimaalisen työstötuloksen ja lastunpoiston, sahanterän kuluminen jää vähäiseksi.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lastusuojan.
Mukana 2 × sahanterä, imuadapteri, liukupohja, verkkokaapeli 4 m, kuljetuslaukku.

Ohje:

Pistosahan terät nroista 5888400 − 5888551.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin