Pistosahanteräsarja T118AHM

Tuote nro.: 588400 T118AHM
Aseta hinta 3 kpl (9,58 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
294 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: INOX
  • Levyn paksuus (umpilevy): 1,5-3
  • Lastuamistapa: upotusleikkaus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sahanterämateriaali KM
    Hammasjako 1,1 mm
    Terän pituus 83 mm
    merkintä T118AHM
    Sopivuus _T118AHM
    optimoitu materiaalille INOX
    Levyn paksuus (umpilevy) 1,5-3 mm
    Lastuamistapa upotusleikkaus
    Terien lkm 3
    Tuotetyyppi Pistosahanterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 588400 T118AHM
    EAN / GTIN 4045197726759
    Valmistajan numero 588400 T118AHM

    Kuvaus

    Malli:

    Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.
    Kovametallinen hammaslista maksimoi käyttöiän työstettäessä Inoxia.

    Toimituksen sisältö:

    3 osaa

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin