Pistosahanteräsarja T318B

Tuote nro.: 588400 T318B
Aseta hinta 5 kpl (3,27 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
255 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (umpilevy): 2,5-6
  • Metalliprofiili (suljettu): < 65
  • Lastuamistapa: upotusleikkaus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sahanterämateriaali HSS
    Hammasjako 2,0 mm
    Terän pituus 132 mm
    merkintä T318B
    Sopivuus _T318B
    optimoitu materiaalille teräs
    Levyn paksuus (umpilevy) 2,5-6 mm
    Metalliprofiili (suljettu) < 65 mm
    Lastuamistapa upotusleikkaus
    Terien lkm 5
    Tuotetyyppi Pistosahanterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 588400 T318B
    EAN / GTIN 4045197726742
    Valmistajan numero 588400 T318B

    Kuvaus

    Malli:

    Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.

    Toimituksen sisältö:

    5 osaa

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin