Pistosahanteräsarja T118B

Tuote nro.: 588400 T118B
Aseta hinta 5 kpl (1,84 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
458 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (umpilevy): 2,5-6
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HSS
Hammasjako 1,9–2,3 mm
Terän pituus 92 mm
merkintä T118B
Sopivuus _T118B
optimoitu materiaalille teräs
Levyn paksuus (umpilevy) 2,5-6 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588400 T118B
EAN / GTIN 4045197726735
Valmistajan numero 588400 T118B

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Progressiivinen hammastus puree kevyesti (ohuet levyt eivät lepata) ja lastuaa tehokkaasti.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin