{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
Valmistajamerkintä | GST160CE | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 800 W | |
Iskutiheys | 800 min-1 - 3 000 min-1 | |
suurin sahauspaksuus, teräs | 10 mm | |
suurin sahauspaksuus, puu | 160 mm | |
Jiirin asetus | kyllä | |
Heiluri-isku | 4-kertainen | |
Paino | 2,2 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 7,5 m/s2 | |
Rakenne | sauvamalli | |
Erityisominaisuus | Tehokas, LED | |
Sopivat pistosahan terät | 588400–588551 | |
työkaluton työkalun vaihto | kyllä, SDS-järjestelmä | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078200 GST160CE | |
EAN / GTIN | 3165140746250 | |
Valmistajan numero | 0601517000 |