{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | GST150BCE | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 780 W | |
Iskutiheys | 500 min-1 - 3 100 min-1 | |
suurin sahauspaksuus, teräs | 10 mm | |
suurin sahauspaksuus, puu | 150 mm | |
Jiirin asetus | kyllä | |
Heiluri-isku | 4-kertainen | |
Paino | 2,7 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 7,0 m/s2 | |
Rakenne | Jousen muotoinen | |
Erityisominaisuus | Luja | |
Sopivat pistosahan terät | 588400–588551 | |
työkaluton työkalun vaihto | kyllä, SDS-järjestelmä | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078200 GST150BCE | |
EAN / GTIN | 3165140463560 | |
Valmistajan numero | 0601513000 |