Kaksoishiomakone DS pölynpoistolla, 400 V DS15/300A

Tuote nro.: 077514 DS15/300A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä DS15/300A
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 1 100 W
    Enimmäiskierrosluku 1 450 min-1
    Hiomalaikan ⌀ D 300 mm
    Hiomalaikan leveys T 40 mm
    Hiomalaikan reiän ⌀ H 76 mm
    Imun siirtokapasiteetti 10 m3/min
    Paino 160 kg
    Tuotetyyppi Kaksoishiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077514 DS15/300A
    EAN / GTIN 2050001674135
    Valmistajan numero DS15/300A

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksoishiomakone jalustaan integroidulla imulaitteella.
    Hiontapöly erotetaab tehokkaasti vesi- ja muovisuodattimien kautta. Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.

    Ohje:

    Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.