Kaksoishiomakone DS pölynpoistolla, 400 V DS07/200A

Tuote nro.: 077514 DS07/200A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä DS07/200A
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 500 W
    Enimmäiskierrosluku 2 900 min-1
    Hiomalaikan ⌀ D 200 mm
    Hiomalaikan leveys T 25 mm
    Hiomalaikan reiän ⌀ H 51 mm
    Imun siirtokapasiteetti 6 m3/min
    Paino 95 kg
    Tuotetyyppi Kaksoishiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077514 DS07/200A
    EAN / GTIN 2050001674111
    Valmistajan numero DS07/200A

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksoishiomakone jalustaan integroidulla imulaitteella.
    Hiontapöly erotetaab tehokkaasti vesi- ja muovisuodattimien kautta. Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.

    Ohje:

    Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.