Kaksoishiomakone DS pölynpoistolla, 400 V DS12/250A

Tuote nro.: 077514 DS12/250A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DS12/250A
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 730 W
Enimmäiskierrosluku 1 450 min-1
Hiomalaikan ⌀ D 250 mm
Hiomalaikan leveys T 32 mm
Hiomalaikan reiän ⌀ H 51 mm
Imun siirtokapasiteetti 6 m3/min
Paino 115 kg
Tuotetyyppi Kaksoishiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077514 DS12/250A
EAN / GTIN 2050001674128
Valmistajan numero DS12/250A

Kuvaus

Malli:

Kaksoishiomakone jalustaan integroidulla imulaitteella.
Hiontapöly erotetaab tehokkaasti vesi- ja muovisuodattimien kautta. Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.

Ohje:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.