{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Penkkihiomakone | |
Hioma-aine | jalokorundi, valkoinen | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeisuus | 60 | |
Hienousaste | keskikova | |
Koostumus | Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M | |
Kavennusrenkaan sisä-⌀ | 51 mm; 40 mm | |
Muoto | 5 | |
Laikan ⌀ D | 300 mm | |
Laikan leveys T | 40 mm | |
Reiän ⌀ H | 76 mm | |
suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s | |
Tuotetyyppi | Penkkihiomakoneen laikka |
Tuotekoodi | 596610 EK60 | |
EAN / GTIN | 9003170014199 | |
Valmistajan numero | 34035708 |