Reikäjyrsinkone 727060

Tuote nro.: 076520 727060
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä KBU110-4M
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 700 W
Kierroslukualue 1 vaihde 60 min-1 - 120 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 90 min-1 - 170 min-1
Kierroslukualue 3 vaihde 150 min-1 - 300 min-1
Kierroslukualue 4 vaihde 230 min-1 - 430 min-1
Työkalunpitimen muoto MK4
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs 110 mm
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs M36 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 40 mm
Upottimen enimmäis-⌀ 60 mm
Kalvimen enimmäis-⌀ 36 mm
Magneettijalan pituus 240 mm
Magneettijalan leveys 120 mm
Työliike 400 mm
Paino 39 kg
Pituus 460 mm
Leveys 215 mm
Korkeus 810 mm
Verkkojännite 230 V
Tuotetyyppi Reikäjyrsinkone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 076520 727060
EAN / GTIN 4014586889740
Valmistajan numero 72706061000

Kuvaus

Malli:

  • Suuri magneettinen kiinnitysvoima ja turvakytkentä takaavat turvallisen työskentelyn kaikissa asennoissa.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö takaa puhtaan leikkuujäljen ja työkalun pitkä kestoiän.
  • Kätevä magneetin pitovoiman ilmaisin.
  • Kiertosuunta vaihdettava (myös kierteitykseen).
  • Painoltaan optimoitu rakenne.
Suuritehoinen ja -iskuinen 4-vaihteinen yleiskäyttöinen magneettiporakone. Erikoissuuri iskualue kaikkiin poraustöihin, kuten keerna-, kierukka-, kierreporaus, upotus ja kalvinta.

Toimituksen sisältö:

Mukana jäähdytysvoiteluainesäiliö, turvaliina, 1× keskiöintitappi, lastukoukku, laukku.

Erikoistarvike:

Haluttaessa.

Ohje:

Kovametallikeernaporat ja istukat löytyvät alkaen numerosta 119000. Sopiva QuickIN-Max-istukka ja KM-reikäjyrsin maks. Ø 100 mm saatavissa pyynnöstä.