Reikäjyrsinkone 727040

Tuote nro.: 076520 727040
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä KBM50U
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 200 W
Kierroslukualue 1 vaihde 130 min-1 - 260 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 260 min-1 - 520 min-1
Työkalunpitimen muoto QuickIN / MK3
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs 12 mm - 50 mm
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs M16 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 23 mm
Upottimen enimmäis-⌀ 50 mm
Kalvimen enimmäis-⌀ 23 mm
Magneettijalan pituus 195 mm
Magneettijalan leveys 90 mm
Työliike 145 mm
Paino 13,9 kg
Pituus 311 mm
Leveys 198 mm
Korkeus 730 mm
Verkkojännite 230 V
Tuotetyyppi Reikäjyrsinkone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 076520 727040
EAN / GTIN 4014586872995
Valmistajan numero 72704061000

Kuvaus

Malli:

  • Suuri magneettinen kiinnitysvoima ja turvakytkentä takaavat turvallisen työskentelyn kaikissa asennoissa.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö takaa puhtaan leikkuujäljen ja työkalun pitkä kestoiän.
  • Kätevä magneetin pitovoiman ilmaisin.
  • Kiertosuunta vaihdettava (myös kierteitykseen).
  • Painoltaan optimoitu rakenne.
2-vaihteiset magneetti-reikäjyrsimet
  • Puolelta toiselle vaihdettava syöttöpyörä.
  • Magneetin suurempi pitovoima.
  • 5-portainen kierrosluvun säätö ja kierroslukumuisti.

Yleiskäyttöinen reikäjyrsinkone joustavaan työskentelyyn konepajassaja rakennuksilla. MK3-varsi monenlaisten työkalujen kiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana jäähdytysvoiteluainesäiliö, turvaliina, 1× keskiöintitappi, lastukoukku, laukku.

Erikoistarvike:

Haluttaessa.

Ohje:

Kovametallikeernaporat ja istukat löytyvät alkaen numerosta 119000. Sopiva QuickIN-Max-istukka ja KM-reikäjyrsin maks. Ø 100 mm saatavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin