{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | KBM50Q | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 200 W | |
Kierroslukualue 1 vaihde | 130 min-1 - 260 min-1 | |
Kierroslukualue 2 vaihde | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Työkalunpitimen muoto | QuickIN | |
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs | 12 mm - 50 mm | |
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs | M16 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 16 mm | |
Upottimen enimmäis-⌀ | 31 mm | |
Kalvimen enimmäis-⌀ | 16 mm | |
Magneettijalan pituus | 195 mm | |
Magneettijalan leveys | 90 mm | |
Työliike | 145 mm | |
Paino | 13,2 kg | |
Pituus | 311 mm | |
Leveys | 198 mm | |
Korkeus | 730 mm | |
Verkkojännite | 230 V | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsinkone |
Tuotekoodi | 076520 727041 | |
EAN / GTIN | 4014586872834 | |
Valmistajan numero | 72704161000 |