{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | KBM65U | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 300 W | |
Kierroslukualue 1 vaihde | 120 min-1 - 240 min-1 | |
Kierroslukualue 2 vaihde | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Työkalunpitimen muoto | QuickIN / MK3 | |
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs | 12 mm - 65 mm | |
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs | M20 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 25 mm | |
Upottimen enimmäis-⌀ | 50 mm | |
Kalvimen enimmäis-⌀ | 25 mm | |
Magneettijalan pituus | 205 mm | |
Magneettijalan leveys | 95 mm | |
Työliike | 145 mm | |
Paino | 16,1 kg | |
Pituus | 320 mm | |
Leveys | 198 mm | |
Korkeus | 770 mm | |
Verkkojännite | 230 V | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsinkone |
Tuotekoodi | 076520 727043 | |
EAN / GTIN | 4014586872902 | |
Valmistajan numero | 72704361000 |