{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V | |
Sovellusliitäntä | OneKey | |
Valmistajamerkintä | M18ONEFHIWF34-502X | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 5 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
suurin vääntömomentti 1 porras | 250 Nm | |
Suurin vääntömomentti 2 Porras | 500 Nm | |
suurin vääntömomentti 3 porras | 1 627 Nm | |
suurin vääntömomentti 4. taso | 1 627 Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) | M33 | |
Iskutiheys 1 Porras | 0 min-1 - 850 min-1 | |
Iskutiheys 2 porras | 0 min-1 - 1 850 min-1 | |
Iskutiheys 3 porras | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Iskutiheys 4. taso | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Ulkonelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 3/4 tuuma | |
Paino | 3,2 kg | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
soveltuu materiaalille | teräs | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvain |
Tuotekoodi | 074010 M18ONEFF34 | |
EAN / GTIN | 4058546029029 | |
Valmistajan numero | 4933459730 | |
Valmistaja | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |