Akkukäyttöinen iskuruuvain M18FQID

Tuote nro.: 074010 M18FQID
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18FQID-502X
tyyppi M18FQID
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
suurin vääntömomentti 1 porras 40 Nm
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M14
Iskutiheys 1 Porras 0 min-1 - 1 800 min-1
Iskutiheys 2 porras 0 min-1 - 2 900 min-1
Iskutiheys 3 porras 0 min-1 - 3 700 min-1
Iskutiheys 4. taso 0 min-1 - 3 700 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili HEX (E 6,3)
Työkalunpitimen mitta 1/4 tuuma
Paino 1,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 12 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille teräs
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074010 M18FQID
EAN / GTIN 4002395277636
Valmistajan numero 4933451790

Kuvaus

Malli:

Vankka ja tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain, jonka harjaton POWERSTATE™ EC -moottori on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas. Tukeva metallinen vaihteistokotelo ja ergonominen kahva, jossa on pehmustettu pinta. Akun lataustilan näyttö, työskentelyalueen LED-valaistus. Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus. REDLINK PLUS™ elektroniikka − ainutlaatuista tehonhallintaa:
  • Järjestelmäviestintä moottori − akku.
  • Ylikuormitussuojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

Nelitoimintoinen DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.
M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex akkukäyttöinen impulssiruuvain.
  • Öljykylpylaakeroitu iskukoneisto FLUID-DRIVE™-teknologialla mahdollistaa hiljaisen työskentelyn ja pidemmän käyttöiän.
  • Kytkentäteholla 4 laite siirtyy automaattisesti tyhjäkäyntiin, mikä sopii hyvin esimerkiksi peltiruuveille.

Etu:

Impulssiruuvinväännin REDLINK PLUS™ -elektroniikalla.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × litiumioniakku, latauslaite, HD-Box ja vyöpidike.

Ohje:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073808.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin