Akkukäyttöinen iskuruuvain M18FMT2F12

Tuote nro.: 074010 M18FMT2F12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18FMT2F12
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
suurin vääntömomentti 1 porras 475 Nm
Suurin vääntömomentti 2 Porras 610 Nm
suurin vääntömomentti 3 porras 745 Nm
suurin vääntömomentti 4. taso 47 Nm
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M22
Iskutiheys 1 Porras 0 min-1 - 900 min-1
Iskutiheys 2 porras 0 min-1 - 2 100 min-1
Iskutiheys 3 porras 0 min-1 - 3 100 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
Paino 6,3 kg
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074010 M18FMT2F12
EAN / GTIN 4058546346416
Valmistajan numero 4933478450

Kuvaus

Malli:

Vankka ja tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain, jonka harjaton POWERSTATE™ EC -moottori on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas. Tukeva metallinen vaihteistokotelo ja ergonominen kahva, jossa on pehmustettu pinta. Akun lataustilan näyttö, työskentelyalueen LED-valaistus. Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus. REDLINK PLUS™ elektroniikka − ainutlaatuista tehonhallintaa:
  • Järjestelmäviestintä moottori − akku.
  • Ylikuormitussuojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

Nelitoimintoinen DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.
  • Pienikokoinen.
  • Taso 4 optimaalinen sekoitus tehoa ja tarkkuutta ruuvien irrotuksessa.

Ohje:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073808.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin