{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | M18 FID3 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 5 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
suurin vääntömomentti 1 porras | 40 Nm | |
suurin vääntömomentti 3 porras | 226 Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) | M 16 | |
Iskutiheys 1 Porras | 0 min-1 - 1 750 min-1 | |
Iskutiheys 2 porras | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Iskutiheys 3 porras | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
Iskutiheys 4. taso | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | HEX (E 6,3) | |
Työkalunpitimen mitta | 1/4 tuuma | |
Paino | 1,7 kg | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvain |
Tuotekoodi | 074010 M18FID3 | |
EAN / GTIN | 4058546376598 |