Akkukäyttöinen iskuruuvain M18ONEFF34

Tuote nro.: 074010 M18ONEFF34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V
  • Sovellusliitäntä: OneKey

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Sovellusliitäntä OneKey
Valmistajamerkintä M18ONEFHIWF34-502X
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
suurin vääntömomentti 1 porras 250 Nm
Suurin vääntömomentti 2 Porras 500 Nm
suurin vääntömomentti 3 porras 1 627 Nm
suurin vääntömomentti 4. taso 1 627 Nm
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M33
Iskutiheys 1 Porras 0 min-1 - 850 min-1
Iskutiheys 2 porras 0 min-1 - 1 850 min-1
Iskutiheys 3 porras 0 min-1 - 2 400 min-1
Iskutiheys 4. taso 0 min-1 - 2 400 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 3/4 tuuma
Paino 3,2 kg
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
soveltuu materiaalille teräs
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Valmistajan numero 4933459730

Kuvaus

Malli:

Vankka ja tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain, jonka harjaton POWERSTATE™ EC -moottori on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas. Tukeva metallinen vaihteistokotelo ja ergonominen kahva, jossa on pehmustettu pinta. Akun lataustilan näyttö, työskentelyalueen LED-valaistus. Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus. REDLINK PLUS™ elektroniikka − ainutlaatuista tehonhallintaa:
  • Järjestelmäviestintä moottori − akku.
  • Ylikuormitussuojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

Nelitoimintoinen DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.
Akkukäyttöinen iskuruuvain tuottaa jopa 1627 Nm:n kiristysmomentin ja korvaa kaapeli- ja paineilmakäyttöiset laitteet. Nelitoimintoinen DRIVE CONTROL mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.
  • Pienikokoinen.
  • Taso 4 optimaalinen sekoitus tehoa ja tarkkuutta ruuvien irrotuksessa.
  • Tehokas 1627 Nm vääntömomentti.
  • 3/4 tuuman lukitusrengaskiinnitys.
  • ONE KEY™ -sovellus työkaluasetustan yksilöintiin.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security mahdollistaa muun muassa laitteen viimeisen kohdan näytön.

Etu:

DRIVE CONTROL™ .

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × litiumioniakku, latauslaite, HD-Box ja vyöpidike.

Ohje:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073808.