Akkukulmaruuvinväännin CLBA123

Tuote nro.: 071142 CLBA123
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
akun jännite 18 V
Akkukapasiteetti 3 Ah
Vääntömomenttialue 3,3 Nm - 12 Nm
Kierroslukualue 65 min-1 - 650 min-1
Työkalunpitimen mitta 3/8 tuuma
Työkalunpitimen väänninprofiili Nelikulma
Paino ilman akkua 1,46 kg
Korkeus 76 mm
Pituus 452,4 mm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 071142 CLBA123
EAN / GTIN 697099651499
Valmistajan numero CLBA123

Kuvaus

Malli:

Langattomat asennustyökalut Cleco® CellClutch™ ovat älykkäitä ja kuitenkin helppokäyttöisiä, ja ne voidaan ohjelmoida asennuslinjassa perinteisellä mittaustoiminnolla. Täsmällisyys ja toistotarkkuus CMK-arvolla > 1.67 (toleranssi ±10 % ISO 5393 -standardin mukaisesti).
  • Helppo ohjelmointi: Ohjelmoi kierrosluvut ja moniportaiset ruuvaukset ja vältä virheet sekä paranna tuotattavuutta.
  • Maineikas Cleco-kytkin: Tarjoaa luotettavuutta ja pitkää käyttöikää tuotantolinjassa.
  • Käyttäjän tilavalo: Ruuvaus- ja erälaskutilan värinäyttö.
  • Monivärinen LED: Työvalo OK/NOK-käyttäjäpalautteelle ja työkappaleen samanaikaiseen valaisuun.
  • Ohjelmoitavat ruuvausstrategiat: Eliminoi kierteiden vahingoittuminen ja virheet ruuvauksessa ohjelmoitavilla kierrosluvuilla ja strategioilla.
  • Yhtenäinen akkualusta.

Toimituksen sisältö:

Ilman hylsyavaimia, ilman akkuja ja ilman laturia.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073827 koko MB18; 073816 koko MB18 sekä numerolla 073840. Vääntömomentin asettaminen vaatii esiasetuslaitetta, se löytyy alkaen numerosta 654381.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin