{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
akun jännite | 18 V | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
Vääntömomenttialue | 15,1 Nm - 41 Nm | |
Kierroslukualue | 19 min-1 - 190 min-1 | |
Työkalunpitimen mitta | 3/8 tuuma | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Nelikulma | |
Paino ilman akkua | 1,83 kg | |
Korkeus | 76 mm | |
Pituus | 513 mm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 071142 CLBA403 | |
EAN / GTIN | 697099651529 | |
Valmistajan numero | CLBA403 |