{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
akun jännite | 18 V | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
Vääntömomenttialue | 2,2 Nm - 8 Nm | |
Kierroslukualue | 92 min-1 - 915 min-1 | |
Työkalunpitimen mitta | 3/8 tuuma | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Nelikulma | |
Paino ilman akkua | 1,46 kg | |
Korkeus | 76 mm | |
Pituus | 452,4 mm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 071142 CLBA083 | |
EAN / GTIN | 697099651482 | |
Valmistajan numero | CLBA083 |